Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DL20NV2 CEL. N4505 90W EXT.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Shuttle XPС slim XPC slim Barebone DL20NV2, Celeron N4505, 1x LAN, 2x COM, 1xHDMI, 1xDP, 1x VGA, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle XPС slim XPC slim Barebone DL20NV2, Celeron N4505, 1x LAN, 2x COM, 1xHDMI, 1xDP, 1x VGA, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle XPС slim XPC slim Barebone DL20NV2, Celeron N4505, 1x LAN, 2x COM, 1xHDMI, 1xDP, 1x VGA, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle XPС slim XPC slim Barebone DL20NV2, Celeron N4505, 1x LAN, 2x COM, 1xHDMI, 1xDP, 1x VGA, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle XPС slim XPC slim Barebone DL20NV2, Celeron N4505, 1x LAN, 2x COM, 1xHDMI, 1xDP, 1x VGA, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle XPС slim XPC slim Barebone DL20NV2, Celeron N4505, 1x LAN, 2x COM, 1xHDMI, 1xDP, 1x VGA, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Artikel-Nr.:
     128-CG08931
Hersteller:
     Shuttle Computer
Herst.-Nr.:
     DL20NV2
EAN/GTIN:
     0887993005379
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
Shuttle Komplettsysteme
Shuttle Systeme
GLN HDMI DISPLAY-PORT 2XCOM-PORT
Weitere Informationen:
System:
CEL
Sprache:
IN
Format:
BARE
Eingebauter Prozessor:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Gehäusetyp:
1,35 l großer PC
Netzteiltyp:
Externer AC-Adapter
Produktfarbe:
Schwarz
WLAN:
Nein
Weitere Suchbegriffe: barebone shuttle, barebone
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 180,70*
€ 213,52*
€ 6,78*
ab € 184,25*
€ 216,08*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 202,74*
€ 234,98*
€ 3,50*
ab € 206,86*
€ 239,05*
€ 6,90*
ab € 247,93*
€ 284,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,52*
€ 254,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,56*
€ 248,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,34*
€ 240,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,07*
€ 235,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,70*
€ 215,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shuttle Computer
CXP01
ab € 5,88*
Zubehör
Shuttle Computer
POZ-DIR01
ab € 17,61*
Zubehör
Shuttle Computer
PE65
ab € 16,72*
Zubehör
Shuttle Computer
POZ-PRM01
ab € 45,92*
Zubehör
Shuttle Computer
POI-PS02
ab € 9,04*
Zubehör
Shuttle Computer
POZ-WLNM11
ab € 30,18*
Zubehör
Shuttle Computer
WWN03
ab € 33,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.