Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

43HFL5214U 109.22CM 43IN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips 43HFL5214U/12 Fernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Philips 43HFL5214U/12 Fernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-CE22332
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     43HFL5214U/12
EAN/GTIN:
     8718863030660
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
MEDIA SUITE
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
EN
Format:
TV
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
3
Bildschirmdiagonale:
43 "
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
HD-Typ:
4K Ultra HD
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Nein
Produktfarbe:
Schwarz
Smart-TV:
Ja
WLAN:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 463,32*
€ 525,26*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 463,90*
€ 525,83*
€ 1,93*
ab € 471,49*
€ 535,31*
3 Tage
unbekannt
€ 1,00*
ab € 586,53*
€ 659,32*
Lager 128
Frei Haus
ab € 613,54*
€ 687,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 687,19*
€ 817,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 676,56*
€ 805,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 662,15*
€ 787,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 646,62*
€ 769,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 613,54*
€ 730,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.