Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

43HFL5114 109.22CM 43IN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips 43HFL5114/12 Fernseher 109,2 cm (43") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz 250 cd/m²
Philips 43HFL5114/12 Fernseher 109,2 cm (43") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz 250 cd/m²
Philips 43HFL5114/12 Fernseher 109,2 cm (43") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz 250 cd/m²
Philips 43HFL5114/12 Fernseher 109,2 cm (43") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz 250 cd/m²
Artikel-Nr.:
     128-CA88794
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     43HFL5114/12
EAN/GTIN:
     8718863023860
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
MEDIASUITE UHD BLACK
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
TV
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
Bildschirmdiagonale:
43 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ:
Full HD
Produktfarbe:
Schwarz
Smart-TV:
Ja
WLAN:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 421,77*
€ 475,43*
€ 6,78*
ab € 421,37*
€ 476,00*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 470,14*
€ 528,62*
3 Tage
unbekannt
€ 1,00*
ab € 562,22*
€ 630,17*
Lager 128
Frei Haus
ab € 588,89*
€ 656,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 656,90*
€ 781,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 646,91*
€ 769,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 632,22*
€ 752,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 618,31*
€ 735,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 588,89*
€ 700,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.