Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CATALYST 9500 48-PORT X1/10/25G


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CATALYST 9500 48-PORT X1/10/25G
Artikel-Nr.:
     128-677SW06
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     C9500-48Y4C-A=
EAN/GTIN:
     0889728142663
+ 4-PORT 40/100G ADVANTAGE
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
CPNT
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Nein
MAC-Adressentabelle:
82000 Eintragungen
Rack-Einbau:
Ja
Stapelbar:
Ja
Switch-Typ:
Managed
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16.819,13*
  
Preis gilt ab 5 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 16.819,13* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17.058,69*
€ 20.299,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16.977,12*
€ 20.202,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16.819,13*
€ 20.014,76
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.