Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CATALYST 3650 48PORT MGIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco WS-C3650-12X48UQ-L Netzwerk-Switch L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz
Cisco WS-C3650-12X48UQ-L Netzwerk-Switch L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz
Cisco WS-C3650-12X48UQ-L Netzwerk-Switch L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-677HQ85
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     WS-C3650-12X48UQ-L
EAN/GTIN:
     0882658865398
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch cisco
4X10G UPLINK LAN BASE
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
CPNT
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
36
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
MAC-Adressentabelle:
32000 Eintragungen
Rack-Einbau:
Ja
Weitere Suchbegriffe: sfp switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.555,84*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.617,50*
€ 11.444,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.603,98*
€ 11.428,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.569,94*
€ 11.388,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.555,84*
€ 11.371,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.