Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CISCO CATALYST 3650 24 PORT MGI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco WS-C3650-8X24UQ-L Netzwerk-Switch L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz
Cisco WS-C3650-8X24UQ-L Netzwerk-Switch L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz
Cisco WS-C3650-8X24UQ-L Netzwerk-Switch L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-677HP91
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     WS-C3650-8X24UQ-L
EAN/GTIN:
     0882658865367
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch cisco
4X10G UPLINK LAN BASE
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
CPNT
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
16
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
MAC-Adressentabelle:
32000 Eintragungen
Rack-Einbau:
Ja
Weitere Suchbegriffe: sfp switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.435,60*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.712,63*
€ 7.988,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.622,61*
€ 7.880,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.491,94*
€ 7.725,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.435,60*
€ 7.658,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.