Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXUS 5672UP 1RU 32X10G SFP+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco Nexus 5672UP Managed L2/L3 1U Grau
Cisco Nexus 5672UP Managed L2/L3 1U Grau
Artikel-Nr.:
     128-6773H82
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     N5K-C5672UP
EAN/GTIN:
     0882658708572
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch cisco
sfp switch
16PXUP SFP+6X40G QSFP+
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
CPNT
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Nein
MAC-Adressentabelle:
256000 Eintragungen
Power over Ethernet (PoE):
Nein
Rack-Einbau:
Ja
Switch-Typ:
Managed
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28.028,71*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28.249,35*
€ 33.616,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28.145,57*
€ 33.493,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28.028,71*
€ 33.354,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.