Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CISCO CATALYST 3650 48 PORT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco Catalyst WS-C3650-48TQ-S Netzwerk-Switch Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz
Cisco Catalyst WS-C3650-48TQ-S Netzwerk-Switch Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz
Cisco Catalyst WS-C3650-48TQ-S Netzwerk-Switch Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-6770K67
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     WS-C3650-48TQ-S
EAN/GTIN:
     0882658609275
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
DATA 4X10G UPLINK IP BASE
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
CPNT
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
48
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
MAC-Adressentabelle:
32000 Eintragungen
Power over Ethernet (PoE):
Nein
Rack-Einbau:
Ja
Stapelbar:
Ja
Switch-Typ:
Managed
Weitere Suchbegriffe: sfp switch cisco, soho switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.840,47*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.246,12*
€ 12.192,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.156,86*
€ 12.086,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.932,96*
€ 11.820,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.840,47*
€ 11.710,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,48*
Zubehör
C2G
83370
ab € 10,66*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.