Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CISCO CATALYST 3650 48 PORT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco Catalyst WS-C3650-48PS-E Netzwerk-Switch Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz
Cisco Catalyst WS-C3650-48PS-E Netzwerk-Switch Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz
Cisco Catalyst WS-C3650-48PS-E Netzwerk-Switch Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-6770K24
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     WS-C3650-48PS-E
EAN/GTIN:
     0882658593611
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
POE 4X1G UPLINK IP SERVICES
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
CPNT
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
48
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
MAC-Adressentabelle:
32000 Eintragungen
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Rack-Einbau:
Ja
Stapelbar:
Ja
Switch-Typ:
Managed
Weitere Suchbegriffe: soho-switch cisco, soho switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16.067,17*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16.367,93*
€ 19.477,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16.278,79*
€ 19.371,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16.071,90*
€ 19.125,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16.067,17*
€ 19.119,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,95*
Zubehör
C2G
83370
ab € 11,14*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.