Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-2M21YK3 Herst.-Nr.: JL319A EAN/GTIN: 0190017071190 |
| |
|
| | |
| IN Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | IN | Format: | CPNT | Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: | 20 | Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: | Gigabit Ethernet (10/100/1000) | MAC-Adressentabelle: | 32768 Eintragungen | Power over Ethernet (PoE): | Nein | Rack-Einbau: | Ja | Stapelbar: | Ja | Switch-Typ: | Managed |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.112,38* | € 1.201,52* | | | | Lager 128 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.156,54* | € 1.246,52* | | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.157,03* | € 1.247,69* | | | | | | | | | | € 1,93* | ab € 1.219,57* | € 1.308,60* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.244,97* | € 1.336,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|