Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASIC PORTABLE DRIVE 5TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seagate Basic Externe Festplatte 5 TB Silber
Seagate Basic Externe Festplatte 5 TB Silber
Seagate Basic Externe Festplatte 5 TB Silber
Seagate Basic Externe Festplatte 5 TB Silber
Seagate Basic Externe Festplatte 5 TB Silber
Artikel-Nr.:
     128-2754919
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     STJL5000400
EAN/GTIN:
     3660619408207
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
2.5IN USB3.0 EXTERNAL HDD
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
EXT
Ethernet/LAN:
Nein
HDD Größe:
2.5 "
HDD Kapazität:
5000 GB
Produktfarbe:
Silber
Thunderbolt-Technologie:
Nein
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
WLAN:
Nein
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 4,45*
ab € 99,77*
€ 127,50*
5 Tage
29
Frei Haus
ab € 100,04*
€ 128,16*
€ 3,50*
ab € 100,27*
€ 131,79*
€ 3,50*
ab € 106,68*
€ 136,67*
Lager 128
Frei Haus
ab € 110,86*
€ 141,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,41*
€ 168,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,83*
€ 164,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,38*
€ 148,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,56*
€ 141,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,86*
€ 131,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.