Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Umreifungsgerät BXT 3-16, halbautomatisch, für 13-16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Umreifungsgerät BXT 3-16, halbautomatisch, für 13-16mm, PP/PET-Umreifungsbänder, incl. Akku + Ladegerät
Akku-Umreifungsgerät BXT 3-16, halbautomatisch, für 13-16mm, PP/PET-Umreifungsbänder, incl. Akku + Ladegerät
Artikel-Nr.:
     123TP-9600141
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     9600141
EAN/GTIN:
     4056705004429
Suchbegriffe:
Accu-Umreifungswerkzeug
Akku-Umreifungsgerät
Akku-Umreifungswerkzeug
Reibschweißgerät

Das Akku-Umreifungsgerät Signode BXT3 ist der Nachfolger des BXT2. Es überzeugt durch seine lange Akkulaufzeit und sein innovatives Display mit Echzeitanzeige der aktuellen Bandspannkraft. 

  • Geeignet für Bandstärken von 0,5 - 1,0 mm
  • TüV zertifiziert 
  • Halbautomatisches Gerät für den hülsenlosen Vibrationsschweissverschluss
  • Ermüdungsarmer Einhandbetrieb
  • Mehr Umreifungszyklen durch schnelles und einseitiges Bandeinlegen in einem Arbeitsgang
  • Spannkraft und Schweisszeit in mehreren Stufen exakt elektronisch einstellbar
  • Spannkraft Standard:  900 - 2.500 N
  • Spannkraft Soft: 400 - 1.360 N
  • Erstes Umreifungsgerät mit Echtzeitanzeige der vorgegebenen und der effektiv angebrachten Bandspannkraft während der Umreifung in Newton oder Pfund
  • Drei unterschiedliche Verschlussmöglichkeiten auf Knopfdruck einstellbar: 1. Manülles Spannen und Verschweissen 2. Automatisches Spannen und Verschweissen 3. Vollautomatisches Spannen und Verschweissen
  • Lange Betriebszeiten durch moderne Steuerungs- und Akkutechnologie
  • Robuster, langlebiger Bosch Lithium-Ionen-Akku ohne Schwermetalle (18 V, 2.0 Ah)
  • Mit Hypercharge-Technologie (100 % Ladung nach 15 - 30 Min.)
  • Aktives Kühlsystem erhöht Akku-Lebensdauer und verhindert überhitzen beim Ladevorgang
  • Mit einer Akkuladung sind bis zu ca. 800 Umreifungen bei mittlerer Bandspannung mit PP-Band bzw. mit PET-Band möglich
  • Extrem robustes 3-Farb Touch-Display und Ladeanzeige in Prozent
  • Keine zusätzlichen Verschlusshülsen o.ä. notwendig
  • Sehr robuste Bauweise: durch die geschützte und abgedichtete Lage der Elektronik ist das Gerät nahezu wasserdicht
  • Gewicht mit Akku: 3,8 kg
  • Masse: 370 x 141 x 135 mm
  • Vollzug des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes (ElektroG) WEEE-Reg.-Nr. DE88662221
Weitere Informationen:
Gewicht VE in KG:
5,9
Weitere Suchbegriffe: Einhebel-Verschlussgerät, Handumreifungsgerät, Kombispanner, Umreifungsgerät, umreifungsgerät bosch, einhebel verschlussgerät, umreifungsgerät pp bänder, BXT 3, TP250, TP-250, Umreifung, PP-Band, Manuell, Umreifungsmaschine, Kunststoffband, Pneumatisch, Signode, 9600141, 9.600.141, 96.001.41
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
€ 7,90*
ab € 2.534,31*
€ 2.779,86*
5 Tage
6
Frei Haus
ab € 2.535,02*
€ 2.787,92*
Lager 123
Frei Haus
ab € 2.747,06*
€ 2.846,69*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 2.905,53*
€ 3.008,06*
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.846,69*
€ 3.387,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.827,23*
€ 3.364,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.772,52*
€ 3.299,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.747,06*
€ 3.269,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.