Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Druckverschlussbeutel, 100x150mm, 100µ,, antistatisch, rosa, aminfreies LDPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Beutel, antistatisch, 100 x 150 mm, mit Druckverschluss
PE-Beutel, antistatisch, 100 x 150 mm, mit Druckverschluss
Artikel-Nr.:
     123TP-8462071
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8462071
EAN/GTIN:
     4056705620711
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Druckbandbeutel
  • Für Lagerung und Versand elektronischer Bauteile
  • Material: aminfreies LDPE, wiederverwertbar
  • Oberflächenwiderstand: 1010 bis 1011 Ohm
  • Ableitzeit: < 2 Sekunden
  • Art der antistatischen Behandlung: antistatisches Batch
  • Zugrunde liegende Norm: IEC 61340-5-1/TR2
  • Masstoleranz Beutel +/- 3 mm
  • Breite = offene Seite
Weitere Informationen:
Material:
PE-Folie
Farbe:
rosa
Gewicht VE in KG:
16,02
Länge innen:
150 mm
Breite innen:
100 mm
Stärke:
100 µ
Weitere Suchbegriffe: Druckverschlussbeutel, Schnellverschlussbeutel, Flach-Beutel, Flachbeutel, LDPE-Beutel, PE-Beutel, schnellverschlussbeutel 100x150mm, druckbandbeutel, druckverschlussbeutel 100 my, PE, Beutel, antistatisch, 8462071, 8.462.071, 84.620.71, esd, egb, polybeutel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 123
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0589*
€ 0,2133*
10 Tage
unbekannt
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,1712*
€ 0,2312*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,85*
€ 36,87*
5 Tage
475
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 10,59*
€ 39,41*
5 Tage
475
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,51*
€ 39,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,2133*
€ 0,25383
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1964*
€ 0,23372
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,1402*
€ 0,16684
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,118*
€ 0,14042
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1031*
€ 0,12269
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0739*
€ 0,08794
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0589*
€ 0,07009
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 42,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.