| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-8370050 Herst.-Nr.: 8370034 EAN/GTIN: 4056705101883 |
| |
|
| | |
| - Zur einfachen Auszeichnung Ihrer Artikel
- Befestigung durch Metalldraht (Draht muss separat bestellt werden)
- Mit verstärkter Kartonöse
- Leicht zu Beschriften
- Farbe ähnlich altweiss
- Qualität: 190 g/m²
- Material: Manilakarton
Weitere Informationen: | | Material: | Papier | Farbe: | weiß | Gewicht VE in KG: | 0,877 | Qualität: | 190g/m² | Länge innen: | 80 m | Breite innen: | 40 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hängeetikett, Kartonanhänger, Kartonetikett, Stückwarenanhänger, Preisauszeichnung, anhänge-etiketten 40 mm breit x 80 mm weiß, anhänge etikett, anhänge-etikett weiß, Anhänge, Etiketten, Etikett, Etikettierung, 8370050, 8.370.050, 83.700.50 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 123 | | | | 1000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,02952* | € 0,06274* | | | | | | 12 Tage | | | 1000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,05079* | € 0,06749* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 24,17* | € 57,45* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 24,17* | € 57,46* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 27,12* | € 57,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 62,74* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|