Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzbinder aus Draht, 12cm lang, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blitzbinder, 12 cm lang, gelb, aus Draht
Blitzbinder, 12 cm lang, gelb, aus Draht
Artikel-Nr.:
     123TP-7760058
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7760058
EAN/GTIN:
     4056705101463
Suchbegriffe:
Draht-Sackverschlüsse
Drahtsackverschluss
Drahtschlingen für Abfallsäcke
Drahtbinder
  • Geeignet für den Verschluss von Beuteln und Säcken
  • Einfache Anwendung mit Verdriller
  • Mit gummiertem Griff für hohen Komfort
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
gelb
Gewicht VE in KG:
6,975
Länge innen:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: Drilldrähte, Drillschlingen, drahtsackverschluss 120mm, draht sackverschlüsse, Blitzbinder, Draht, Verschluss, gelb, 7.760.058, 77.600.58, 7760058, bindedraht, drillbindedraht, Verschlussdraht, drillbinder, drahtsackverschluss, sackverschluss, Betonbindedraht, drilldraht, twistband
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 123
5000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,01419*
€ 0,02388*
11 Tage
unbekannt
5000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,01851*
€ 0,02541*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 65,15*
€ 102,70*
5 Tage
7
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 62,50*
€ 105,75*
6 Tage
7
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 62,50*
€ 105,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,02388*
€ 0,02842
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,02044*
€ 0,02432
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,02009*
€ 0,02391
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,01977*
€ 0,02353
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,01949*
€ 0,02319
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,01419*
€ 0,01689
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 119,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.