Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlusshülsen, 16mm breit, verzinkt, glatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verschlusshülsen, 16 mm breit, verzinkt, Typ: Metallverschlusshülse
Verschlusshülsen, 16 mm breit, verzinkt, Typ: Metallverschlusshülse
Artikel-Nr.:
     123TP-7750138
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7750138
EAN/GTIN:
     4056705501386
Suchbegriffe:
PET-Verschlusshülsen
Verschlusshülse für PET-Band
Verschlusshülsen PET
Magazinverschlusshülsen
  • Für PP- und Polyesterband
  • Verzinkt, glatt
  • Zur Umreifung mit Standard-Spann- und Verschlussgeräten
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
verzinkt
Gewicht VE in KG:
3,64
Breite innen:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: Verschlusshülsen, verschlusshülsen pet band 16mm, pet verschlusshülsen, verschlusshülsen pet 16mm, Umreifung, Warensicherung, Metallverschluss, 7750138, 7.750.138, 77.501.38, verschluss, verschlüsse, Metall verschlusshülsen, Metallhülsen, metallklemmen, metallklammern, klemmen, verschlussklammern, Kunststoffbandhülsen, hülsen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 123
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,03003*
€ 0,05567*
11 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,04602*
€ 0,05962*
4 Tage
116
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 17,20*
€ 51,10*
5 Tage
116
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 17,20*
€ 51,11*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 27,78*
€ 51,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,05567*
€ 0,06625
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,04435*
€ 0,05278
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,04339*
€ 0,05163
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,04058*
€ 0,04829
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,03893*
€ 0,04633
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,03003*
€ 0,03574
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 55,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.