Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlusshülsen, 13mm breit, verzinkt, aufgerauht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verschlusshülsen, 13mm breit, verzinkt u. aufgerauht, Typ: Metallverschlusshülse
Verschlusshülsen, 13mm breit, verzinkt u. aufgerauht, Typ: Metallverschlusshülse
Artikel-Nr.:
     123TP-7750036
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7750036
EAN/GTIN:
     4056705500365
Suchbegriffe:
PET-Verschlusshülsen
Verschlusshülse für PET-Band
Verschlusshülsen PET
Magazinverschlusshülsen
  • Für PP- und Polyesterband
  • Innen aufgerauht
  • Speziell geeignet für das Einhebel-Verschlussgerät
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
verzinkt
Gewicht VE in KG:
6,16
Breite innen:
13 mm
Weitere Suchbegriffe: Verschlusshülsen, verschlusshülsen kunststoffbänder 13mm, pet verschlusshülsen, magazinverschlusshülsen 13mm, Umreifung, Warensicherung, Metallverschluss, 7750036, 7.750.036, 77.500.36, verschluss, verschlüsse, Metall verschlusshülsen, Metallhülsen, metallklemmen, metallklammern, klemmen, verschlussklammern, metal seals, Kunststoffbandhülsen, hülsen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 123
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0446*
€ 0,07358*
11 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,05898*
€ 0,07638*
5 Tage
10
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 31,76*
€ 68,44*
6 Tage
10
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 31,76*
€ 68,45*
9 Tage
5
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 46,30*
€ 74,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,07358*
€ 0,08756
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,06216*
€ 0,07397
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0612*
€ 0,07283
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,05965*
€ 0,07098
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,058*
€ 0,06902
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0446*
€ 0,05307
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 73,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.