Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Umreifungsband, 12,7mmx0,5mmx1000lfm, schwarz, im Spendekarton


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PP-Umreifungsband, 12,7 mm breit x 1000 lfm, 0,50 mm Stärke, schwarz
PP-Umreifungsband, 12,7 mm breit x 1000 lfm, 0,50 mm Stärke, schwarz
Artikel-Nr.:
     123TP-7650126
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7650126
EAN/GTIN:
     4056705501263
Suchbegriffe:
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
PP-Umreifungsband
Umreifungsbänder PP
  • Ideal zum Sichern von Kartonagen bei geringem Bedarf
  • Polypropylen-Band für den mobilen EInsatz
  • Für den Hülsen- oder Schweissverschluss geeignet
  • Praktisch und kostengünstig
  • Leicht und flexibel
  • Geringe Spleissneigung
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Farbe:
schwarz
Gewicht VE in KG:
4,26
Qualität:
170kp
Länge innen:
1000 m
Breite innen:
12,7 mm
Stärke:
0,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Automatenband, Umreifungsband, pp-umreifungsband 12,7 x 0,5 mm, kunststoff halbpalette, pp-umreifungsband 13mm, PP, Umreifung, Warensicherung, Verpackungsband, 7650126, 7.650.126, 76.501.26, umreifungsbänder, pp-band großrolle, schnallenband
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 9,35*
€ 45,25*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 40,12*
€ 51,96*
Lager 123
Frei Haus
ab € 21,89*
€ 52,07*
5 Tage
179
€ 7,90*
ab € 14,97*
€ 53,41*
10 Tage
20
€ 3,99*
ab € 28,84*
€ 59,17*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 52,07*
€ 61,96
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 51,08*
€ 60,79
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 41,39*
€ 49,25
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 34,18*
€ 40,67
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 29,22*
€ 34,77
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 25,41*
€ 30,24
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 21,89*
€ 26,05
pro Rolle
1 Rolle enthält 1.000 Meter (ab € 0,02189* pro Meter)
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.