| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-7650044 Herst.-Nr.: 7650044 EAN/GTIN: 4056705500440 |
| |
|
| | |
| - Polypropylen-Band auf wirtschaftlicher Grossrolle zur rationellen Umreifung
- Zum Bündeln, Verstärken und Verschliessen von Kartonagen
- Sehr hohes Ausdehnvermögen, relativ hohes Rückdehnvermögen
- Geringe Spleissneigung
- Leicht und biegsam
- Kerndurchmesser: 200 mm
- Gewicht je Rolle: 10 kg
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Länge innen: | 3000 m | Breite innen: | 12 mm | Stärke: | 0,55 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Automatenband, Umreifungsband, pp umreifungsband 12 mm, pp-umreifungsband 12 mm, pp-umreifungsband, PP, Kleinrolle, Umreifung, Warensicherung, Verpackungsband, 7650044, 7.650.044, 76.500.44, umreifungsbänder |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 31,62* | € 57,90* | | | | | 6 Tage | | | 2 | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 32,88* | € 60,04* | | | | | 8 Tage | | | 2 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 32,98* | € 64,95* | | | | | 10 Tage | | | 2 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 53,03* | € 66,36* | | | | Lager 123 | | | | 2 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 46,37* | € 66,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 3.000 Meter (ab € 0,01546* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen | Mindestbestellmenge: 2 Rollen ( entspricht € 132,96* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|