| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-7650027 Herst.-Nr.: 7650027 EAN/GTIN: 4056705500273 |
| |
|
| | |
| - Polyester-Umreifungsband - ideal zur manüllen Schwergut-Umreifung
- Hohe Reissfestigkeit durch heissverklebte Polyesterfäden
- Geringes Verletzungsrisiko
- Leicht und flexibel - beschädigt keine Oberflächen
- Witterungsunempfindlich, korrosionsfrei
- Verschluss mit Drahtverschlussklemmen
- Einfaches Durchschneiden mit einer Schere
- Kern-Durchmesser: 76 mm
- Gewicht: 6,9 kg/Rolle
Weitere Informationen: | | Material: | Polyester | Farbe: | weiß | Gewicht VE in KG: | 6,42 | Qualität: | 450kp | Länge innen: | 850 m | Breite innen: | 16 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Umreifungsbänder PET, Automatenband, Umreifungsband, polyester-umreifungsband 850mx16mm, kunststoff umreifungsband, polyesterband 16 mm rolle a 850 m, fadenverstärkt, Umreifung, Warensicherung, Verpackungsband, 7650027, 7.650.027, 76.500.27, umreifungsbänder |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 2 | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 22,70* | € 54,88* | | | | | | | | 2 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 23,27* | € 55,56* | | | | | 3 Tage | | | 2 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 22,87* | € 59,89* | | | | Lager 123 | | | | 2 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 38,13* | € 63,85* | | | | | | 11 Tage | | | 2 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 50,63* | € 64,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 850 Meter (ab € 0,04486* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen | Mindestbestellmenge: 2 Rollen ( entspricht € 127,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|