Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Umreifungsband Kleinrolle, 12,7x0,65mmx600lfm, schwarz, Kerndurchm. 65mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PP-Umreifungsband Kleinrolle, 12,7 mm breit x 600 lfm, 0,65 mm Stärke, schwarz
PP-Umreifungsband Kleinrolle, 12,7 mm breit x 600 lfm, 0,65 mm Stärke, schwarz
Artikel-Nr.:
     123TP-7650020
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7650020
EAN/GTIN:
     4056705500204
Suchbegriffe:
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
PP-Umreifungsband
Umreifungsbänder PP
  • Ideal zum Sichern von Kartonagen bei geringem Bedarf
  • Polypropylen-Band als kleine, handliche Rolle
  • Praktisch und kostengünstig
  • Leicht und flexibel
  • Kerndurchmesser: 65 mm
  • Gewicht je Rolle: ca. 2,6 kg
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Farbe:
schwarz
Gewicht VE in KG:
2,58
Qualität:
175kp
Länge innen:
600 m
Breite innen:
12,7 mm
Stärke:
0,65 mm
Weitere Suchbegriffe: Automatenband, Umreifungsband, pp-umreifungsband, PP, Kleinrolle, Umreifung, Warensicherung, Verpackungsband, 7650020, 7.650.020, 76.500.20, umreifungsbänder
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 9,24*
€ 43,08*
4 Tage
234
1
€ 7,90*
ab € 9,99*
€ 43,61*
7 Tage
20
1
€ 3,99*
ab € 24,83*
€ 48,33*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 37,53*
€ 49,34*
Lager 123
1
Frei Haus
ab € 24,91*
€ 49,43*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 49,43*
€ 58,82
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 48,07*
€ 57,20
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 38,08*
€ 45,32
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 33,50*
€ 39,87
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 32,60*
€ 38,79
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 28,76*
€ 34,22
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 24,91*
€ 29,64
pro Rolle
1 Rolle enthält 600 Meter (ab € 0,04152* pro Meter)
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.