| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-7140027 Herst.-Nr.: 7140027 EAN/GTIN: 4056705100794 |
| |
|
| | |
| Die Universal-Verpackung von der Rolle - Umweltfreundlich, wirtschaftlich und extrem preisgünstig
- Grössenunabhängig und bedarfsgerecht einzusetzen
- Hohe Polsterwirkung
- Ideal auch als Zwischenlage oder Füllmaterial zum Auspolstern
- 560 mm Rollendurchmesser
- 13,8 kg Rollengewicht
Weitere Informationen: | | Material: | Wellpappe | Farbe: | grau | Gewicht VE in KG: | 10,94 | Qualität: | 80 g/m² | Länge innen: | 70 m mm | Breite innen: | 1000 mm | FEFCO Typ: | 100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kartonversandtasche, Papptasche, Vollpapp-Versandtaschen, Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, Rollen-Wellpappe, Rollenwellpappe, Wellpapp-Rolle, Wellpappe-Rolle, Wellpapprolle, Well-Pappe, Wellpappe, wellpappe, 1-wellig, Warenschutz, Warensicherung, Polster, 7140027, 7.140.027, 71.400.27, rollwellpappe, papprolle, rollen-wellpappe, Papierrolle, rolenpapier |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 45 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 31,01* | € 36,67* | | | | | 51 Tage | | | 3 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 29,46* | € 40,21* | | | | | 19 Tage | | | 3 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 32,95* | € 42,70* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 24,37* | € 42,74* | | | | Lager 123 | | | | 1 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 26,14* | € 46,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 70 Meter (ab € 0,37343* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|