| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-7140024 Herst.-Nr.: 7140024 EAN/GTIN: 4056705100763 |
| |
|
| | |
| Die Universal-Verpackung von der Rolle - Umweltfreundlich, wirtschaftlich und extrem preisgünstig
- Grössenunabhängig und bedarfsgerecht einzusetzen
- Hohe Polsterwirkung
- Ideal auch als Zwischenlage oder Füllmaterial zum Auspolstern
- 560 mm Rollendurchmesser
- 4,1 kg Rollengewicht
Weitere Informationen: | | Material: | Wellpappe | Farbe: | grau | Gewicht VE in KG: | 3,92 | Qualität: | 80 g/m² | Länge innen: | 70 m | Breite innen: | 300 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollenwellpappe, Wellpapp-Rolle, Wellpappe-Rolle, Wellpapprolle, Well-Pappe, Wellpappe, rollenwellpappe 1-wellig 800mm breitx70lfm, wellpappe, wellpappe 70 lfm, 1-wellig, Warenschutz, Warensicherung, Polster, 7140024, 7.140.024, 71.400.24, rollwellpappe, papprolle, rollen-wellpappe, Papierrolle, rolenpapier |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 10,94* | € 31,16* | | | | Lager 123 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 11,77* | € 33,55* | | | | | | 4 Tage | | | 3 | | € 5,50* | ab € 26,96* | € 35,02* | | | | | 3 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 27,15* | € 35,18* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 3,99* | ab € 12,96* | € 35,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 70 Meter (ab € 0,16815* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|