| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-6642004 Herst.-Nr.: 6642004 EAN/GTIN: 4056705420045 |
| |
|
| | |
| Optimaler Schutz für feuchtigkeitsempfindliche Produkte - Die Beutel nehmen Feuchtigkeit auf und schützen vor Korrosion
- Eine Funktionsbeeinträchtigung der Produkte wird verhindert
- Einfaches Handling - die staubdichten Beutel werden einfach der Verpackung beigelegt
- Die Beutelaussenseite ist immer trocken - die Feuchtigkeit wird komplett im Innenteil gespeichert
Weitere Informationen: | | Material: | Kieselerde | Farbe: | weiß | Gewicht VE in KG: | 18,68 | Länge innen: | 140 mm | Breite innen: | 150 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: trockenmittelbeutel, Korrosion, Korrosionsschutz, Trockenmittel, Beutel, 6642004, 6.642.004, 66.420.04, Silikagel, kieselgel, kieselsäuregel |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 120 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,342* | € 0,768* | | | | | 4 Tage | | | 120 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,342* | € 0,785* | | | | Lager 123 | | | | 120 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,526* | € 0,846* | | | | | | 7 Tage | | | 120 | | pro Stück | € 3,99* | ab € 0,529* | € 0,847* | | | | | 10 Tage | | | 120 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,6674* | € 0,8574* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Stück | Mindestbestellmenge: 120 Stück ( entspricht € 101,52* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|