| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-6642003 Herst.-Nr.: 6642003 EAN/GTIN: 4056705420038 |
| |
|
| | |
| Optimaler Schutz für feuchtigkeitsempfindliche Produkte - Die Beutel nehmen Feuchtigkeit auf und schützen vor Korrosion
- Eine Funktionsbeeinträchtigung der Produkte wird verhindert
- Einfaches Handling - die staubdichten Beutel werden einfach der Verpackung beigelegt
- Die Beutelaussenseite ist immer trocken - die Feuchtigkeit wird komplett im Innenteil gespeichert
Weitere Informationen: | | Material: | Kieselerde | Farbe: | weiß | Gewicht VE in KG: | 18,16 | Länge innen: | 150 mm | Breite innen: | 70 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: trockenmittelbeutel, Korrosion, Korrosionsschutz, Trockenmittel, Beutel, 6642003, 6.642.003, 66.420.03, Silikagel, kieselgel, kieselsäuregel |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 123 | | | | 240 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,322* | € 0,533* | | | | | | 11 Tage | | | 240 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,4102* | € 0,5502* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 48,0912* | € 105,9312* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 48,0912* | € 106,7712* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 76,38* | € 116,9112* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 240 Stück | Mindestbestellmenge: 240 Stück ( entspricht € 127,92* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|