Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shockindikator Shockwatch, 25g / 50ms gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shockindikator Shockwatch gelb
Shockindikator Shockwatch gelb
Artikel-Nr.:
     123TP-6600025
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     6600025
EAN/GTIN:
     4056705001084
Suchbegriffe:
Stoßindikator

Schockindikator Shockwatch® für schocksensibles Transportgut

  • Für besonders schocksensibles Transportgut
  • Aufkleber enthalten einen Indikator mit Warnflüssigkeit
  • Wird die zulässige Stosskraft überschritten, färbt sich das Anzeigenfeld unwiderruflich rot
  • Durch die Seriennummer auf jedem Aufkleber ist Manipulation ausgeschlossen
  • In verschiedenen Empfindlichkeiten erhältlich, durch Farbe gekennzeichnet
  • Einfache Auswahl des geeigneten Transportindikators anhand der Farbtabelle auf dem zweiten Bild
  • Warnetiketten für Schockindikatoren sind im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Gewicht VE in KG:
1,5
Weitere Suchbegriffe: Shockwatch, Schockwatch, Schockindikatoren, gelb, Seals, Siegel, Transportsicherung, Spedition, Transportindikator, Transportindikatoren, Indikator, Exportzubehör, Export, 6600025, 6.600.025, 66.000.25, stossindikator, stoßindikator, tipntell
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 123
50
Frei Haus
ab € 4,36*
€ 5,37*
11 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 4,65*
€ 5,72*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 143,32*
€ 240,82*
3 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 143,30*
€ 250,49*
8 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 217,71*
€ 264,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 268,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.