Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packpapier, 75x100cm, 80g/qm, braun, Natronmischpapier, Bogenware


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Packpapier, 75 x 100 cm, 80 g/qm, enggerippt
Packpapier, 75 x 100 cm, 80 g/qm, enggerippt
Artikel-Nr.:
     123TP-6540070
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     6540070
EAN/GTIN:
     4056705100855
Suchbegriffe:
Einschlagpapier
Mischpapier
Natronmischpapier
Packpapier
  • Hochwertige Kraftliner-Qualität aus enggeripptem Natron-Mischpapier
  • Zum Schutz empfindlicher Produkte wie Glas, Porzellan etc.
  • Als Zwischenlage, zum Einwickeln oder Auspolstern
  • Für den Einsatz im Verkauf, Versand oder beim Umzug
  • Preiswert und umweltfreundlich
  • 1 VE sind 25 kg und ca. 420 Bögen
Weitere Informationen:
Material:
Natron-Mischpapier
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
25,64
Qualität:
80 g/m²
Länge innen:
1000 mm
Breite innen:
750 mm
Weitere Suchbegriffe: Packpapierbogen, packpapier 80g braun, einschlagpapier, einschlagpapier braun, Stopfpapier, Warenschutz, Warensicherung, Polster, Füllmaterial, Natron-Mischpapier, 6540070, 6.540.070, 65.400.70, kraftpapier, verpackungspapier, Polsterpapier, geschirrpapier, packseide, bogenpapier
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 123
25
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 2,06*
€ 3,44*
10 Tage
unbekannt
25
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 2,79*
€ 3,66*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 43,56*
€ 78,46*
4 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 62,62*
€ 80,71*
3 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 62,88*
€ 81,08*
Menge:  Kilogramm  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Kilogramm
€ 3,44*
€ 4,09
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 3,34*
€ 3,97
pro Kilogramm
ab 75 Kilogramm
€ 3,25*
€ 3,87
pro Kilogramm
ab 125 Kilogramm
€ 3,21*
€ 3,82
pro Kilogramm
ab 250 Kilogramm
€ 2,92*
€ 3,47
pro Kilogramm
ab 500 Kilogramm
€ 2,62*
€ 3,12
pro Kilogramm
ab 7500 Kilogramm
€ 2,06*
€ 2,45
pro Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 25 Kilogramm ( entspricht € 86,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.