Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrenzpapier-Rollen, 100cm breit, 80g/qm, Rollendurchm.210mm, grau


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Schrenzpapier-Rollen, Breite: 1.000 mm
Schrenzpapier-Rollen, Breite: 1.000 mm
Artikel-Nr.:
     123TP-6540019
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     6540019
EAN/GTIN:
     4056705400191
Suchbegriffe:
Druckausschuss-Papier
Knüllpapier
Schrenzpapier
Stopfpapier
  • Zum Schutz empfindlicher Produkte wie Glas, Porzellan etc.
  • Flexibel für den universellen Verpackungseinsatz
  • Als Zwischenlage, zum Einwickeln oder Auspolstern
  • Für den Einsatz im Verkauf, Versand oder beim Umzug
  • Leichtes Abschneiden durch Secare-Rolle
  • Secare-Rollen - passend für alle gänigen Abroller
  • Preiswert und umweltfreundlich
  • Grammatur: 80 g/m²
  • Kerndurchmesser: 50 mm
  • Rollendurchmesser: 210 mm
  • Gewicht je Rolle ca. 20 kg
Weitere Informationen:
Material:
Schrenzpapier
Farbe:
grau
Gewicht VE in KG:
20
Qualität:
80 g/m²
Länge innen:
210 m
Breite innen:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Packpapier-Rolle, Packpapierrolle, knüllpapier, Einschlagpapier, 100, x, 75, Packpapier, Warenschutz, Warensicherung, Polster, Füllmaterial, 6540019, 6.540.019, 654.009, Papierrolle, rolenpapier
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 1,18*
€ 2,53*
3 Tage
unbekannt
20
pro Kilogramm
€ 5,45*
ab € 2,042*
€ 2,722*
Lager 123
20
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 1,27*
€ 2,73*
9 Tage
nicht lagernd
20
pro Kilogramm
€ 4,95*
ab € 2,0835*
€ 2,7735*
3 Tage
unbekannt
40
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 2,05*
€ 2,8965*
Menge:  Kilogramm  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Kilogramm
€ 2,73*
€ 3,25
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 2,65*
€ 3,15
pro Kilogramm
ab 60 Kilogramm
€ 2,42*
€ 2,88
pro Kilogramm
ab 100 Kilogramm
€ 1,97*
€ 2,34
pro Kilogramm
ab 200 Kilogramm
€ 1,77*
€ 2,11
pro Kilogramm
ab 400 Kilogramm
€ 1,55*
€ 1,84
pro Kilogramm
ab 15000 Kilogramm
€ 1,27*
€ 1,51
pro Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 20 Kilogramm ( entspricht € 54,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.