| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-6540017 Herst.-Nr.: 6540017 EAN/GTIN: 4056705400177 |
| |
|
| | |
| - Zum Schutz empfindlicher Produkte wie Glas, Porzellan etc.
- Flexibel für den universellen Verpackungseinsatz
- Als Zwischenlage, zum Einwickeln oder Auspolstern
- Für den Einsatz im Verkauf, Versand oder beim Umzug
- Leichtes Abschneiden durch Secare-Rolle
- Secare-Rollen - passend für alle gänigen Abroller
- Preiswert und umweltfreundlich
- Grammatur: 80 g/m²
- Kerndurchmesser: 50 mm
- Rollendurchmesser: 210 mm
- Gewicht je Rolle ca. 30 kg
Weitere Informationen: | | Material: | Natron-Mischpapier | Farbe: | braun | Gewicht VE in KG: | 30 | Qualität: | 80 g/m² | Länge innen: | 302 m | Breite innen: | 1200 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packpapier-Rolle, Packpapierrolle, Hutpackpapier, Industrie-Seidenpapier, Juwelierseiden, Packseide, Packseidenpapier, Seiden-Packpapier, Seidenpackpapier, packpapier 80g braun, industrie seidenpapier, packseide braun, Natron-Mischpapier, Natron, Warenschutz, Warensicherung, Stopfpapier, Polster, Füllmaterial, 6540017, 6.540.017, 654.007, knüllpapier, Papierrolle, rolenpapier |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 123 | | | | 30 | | pro Kilogramm | Frei Haus | ab € 1,94* | € 4,18* | | | | | | 11 Tage | | | 30 | | pro Kilogramm | Frei Haus | ab € 3,41* | € 4,46* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 46,7802* | € 113,0802* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 48,2001* | € 114,2001* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 63,7101* | € 120,2202* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Kilogramm | Mindestbestellmenge: 30 Kilogramm ( entspricht € 125,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|