| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-6540016 Herst.-Nr.: 6540016 EAN/GTIN: 4056705100725 |
| |
|
| | |
| - Zum Schutz empfindlicher Produkte wie Glas, Porzellan etc.
- Flexibel für den universellen Verpackungseinsatz
- Als Zwischenlage, zum Einwickeln oder Auspolstern
- Für den Einsatz im Verkauf, Versand oder beim Umzug
- Leichtes Abschneiden durch Secare-Rolle
- Secare-Rollen - passend für alle gänigen Abroller
- Preiswert und umweltfreundlich
- Grammatur: 80 g/m²
- Kerndurchmesser: 50 mm
- Rollendurchmesser: 210 mm
- Gewicht je Rolle ca. 24 kg
Weitere Informationen: | | Material: | Natron-Mischpapier | Farbe: | braun | Gewicht VE in KG: | 24 | Qualität: | 80 g/m² | Länge innen: | 325 m | Breite innen: | 1000 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packpapier-Rolle, Packpapierrolle, packpapier 80g braun, einschlagpapier, einschlagpapier braun, Natron-Mischpapier, Natron, Warenschutz, Warensicherung, Stopfpapier, Polster, Füllmaterial, 6540016, 6.540.016, 654.006, knüllpapier, Papierrolle, rolenpapier |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 123 | | | | 24 | | pro Kilogramm | Frei Haus | ab € 1,99* | € 3,22* | | | | | | 11 Tage | | | 24 | | pro Kilogramm | Frei Haus | ab € 2,60* | € 3,41* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 5,50* | ab € 51,80* | € 67,50* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 39,41016* | € 70,19016* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 52,25* | € 73,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Kilogramm | Mindestbestellmenge: 24 Kilogramm ( entspricht € 77,28* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|