Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtbügeltaschen, 330x247mm, A4, 180µ,, hoch m. Klappe, PVC-Weichfolie


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drahtbügeltasche, A4 hoch mit Klappe, 330 x 247 mm
Drahtbügeltasche, A4 hoch mit Klappe, 330 x 247 mm
Artikel-Nr.:
     123TP-6430180
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     6430180
EAN/GTIN:
     4056705301801
Suchbegriffe:
Drahtbügel-Tasche
Drahtbügeltasche
Kennzeichnungshülle
Kennzeichnungstasche
  • Zur Befestigung von Begleitpapieren und Dokumenten an Gitterboxen und Transportkisten
  • Stabile, transparente Folientaschen aus 180 µ starker PVC-Folie
  • Mit eingeschweisstem, umlaufendem Federstahlbügel
  • Schnell und einfach ohne Hilfsmittel zu befestigen
  • Verschlussklappe bietet Schutz vor Schmutz, Regen etc.
Weitere Informationen:
Material:
PVC-Weichfolie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
16,74
Länge innen:
330 mm
Breite innen:
247 mm
Stärke:
180 µ
DIN:
A4
Weitere Suchbegriffe: kennzeichnungshülle a4, kennzeichnungstasche mit drahtbügel, drahtbügel tasche, Drahtbügeltaschen, Dokumente, Folientaschen, 6430180, 6.430.180, 64.301.80
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,24*
€ 3,30*
Lager 123
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 421,52*
€ 530,17*
4 Tage
nicht lagernd
0,005
pro Packung
Frei Haus
ab € 59.004,80*
€ 59.191,20*
5 Tage
nicht lagernd
0,005
pro Packung
€ 7,90*
ab € 59.004,80*
€ 59.191,20*
0,005
pro Packung
Frei Haus
ab € 59.004,80*
€ 59.191,20*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 530,17*
€ 630,9023
pro Packung
ab 2,5 Packungen
€ 457,96*
€ 544,9724
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 455,78*
€ 542,3782
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 440,85*
€ 524,6115
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 438,74*
€ 522,1006
pro Packung
ab 12500 Packungen
€ 421,52*
€ 501,6088
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 2,1076* pro Stück)
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.