| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-6430176 Herst.-Nr.: 6430176 EAN/GTIN: 4056705301764 |
| |
|
| | |
| - Zur Befestigung von Begleitpapieren und Dokumenten an Gitterboxen und Transportkisten
- Stabile, transparente Folientaschen aus 180 µ starker PVC-Folie
- Mit eingeschweisstem, umlaufendem Federstahlbügel
- Schnell und einfach ohne Hilfsmittel zu befestigen
- Verschlussklappe bietet Schutz vor Schmutz, Regen etc.
Weitere Informationen: | | Material: | PVC-Weichfolie | Farbe: | transparent | Gewicht VE in KG: | 8,62 | Länge innen: | 165 mm | Breite innen: | 245 mm | Stärke: | 180 µ | DIN: | A5 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 123 | | | | 200 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,83* | € 1,08* | | | | | | 8 Tage | | | 200 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,92* | € 1,15* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 113,50* | € 193,23* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 113,74* | € 195,54* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 113,27* | € 204,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 216,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|