| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-6430170 Herst.-Nr.: 6430170 EAN/GTIN: 4056705001688 |
| |
|
| | |
| Weisse Dokumententasche aus 100 % Papier - Zu 100 % aus Papier gemäss den Standards FSC und PEFC - einfach zu recyceln
- Für den durchsichtigen Bereich wird chlorfrei gebleichtes Pergaminpapier verwendet
- Unempfindlich gegen Feuchtigkeit
- Kleber kaseinfrei (ohne tierische Produkte)
- Bedruckung mehrsprachig: Lieferschein - Rechnung - Packing List - Invoice
- Einfacher Verschluss mit Haftklebestreifen
- Vorteil gegenüber Folientaschen: einfach und faltenfrei anzubringen
- Innenmass DIN lang 228 x 120 mm
Weitere Informationen: | | Material: | Papier | Farbe: | weiß | Gewicht VE in KG: | 4,42 | Länge innen: | 240 mm | Breite innen: | 130 mm | Länge außen: | 130 mm | Breite außen: | 240 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: begleitpapiertasche din lang rechnung/lieferschein, begleitpapiertaschen din lang, begleitpapiertasche, Umweltfreundlich, ÃkoDokumententasche, Biodokumententasche, Huckepacktasche, Dokumententaschen, Selbstklebetasche, Dokumente, Lieferscheinmappe, Begleitpapier, Dokutasche, 6430170, warenbegleittasche |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,05477* | € 0,07337* | | | | Lager 123 | | | | 1000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,0362* | € 0,07532* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 20,87* | € 62,98* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 21,27* | € 63,81* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 21,27* | € 63,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 75,32* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|