| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-6430167 Herst.-Nr.: 6430167 EAN/GTIN: 4056705301672 |
| |
|
| | |
| - Die günstige Variante zum sicheren Versand Ihrer Begleitpapiere
- Leichte Anbringung: Versandpapiere einlegen, aufkleben - fertig!
- Schutz vor Schmutz, Nässe und Beschädigungen
- Material: LDPE-Folie 50 µ
- Silikonpapier 70 g/m²
Weitere Informationen: | | Material: | LDPE Folie | Farbe: | transparent/rot | Gewicht VE in KG: | 3,74 | Länge innen: | 240 mm | Breite innen: | 110 mm | Länge außen: | 110 mm | Breite außen: | 240 mm | Stärke: | 50 µ | DIN: | lang |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Begleittasche, Lieferschein-Tasche, Lieferscheintasche, sammeltaschen transparent, begleitpapiertaschen din lang, begleitpapiertasche, Huckepacktasche, Begleitpapier-Tasche, Dokumententaschen, Selbstklebetasche, Lieferscheinmappe, Begleitpapier, Dokutasche, 6430167, 6.430.167, 64.301.67, warenbegleitpapiertasche, dokumententasche economy, warenbegleittasche |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,01954* | € 0,04807* | | | | | 7 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 3,99* | ab € 0,02908* | € 0,05318* | | | | | 10 Tage | | | 1000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,04181* | € 0,05531* | | | | Lager 123 | | | | 1000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,03078* | € 0,05725* | | | | | | 12 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,03638* | € 0,06507* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 57,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|