| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-6130123 Herst.-Nr.: 6130123 EAN/GTIN: 4056705301238 |
| |
|
| | |
| - Ideal für alle Produkte, die einen besonders guten Polsterschutz benötigen
- Aussenmass: 200 x 275 mm (L x B)
- Gewicht: 21 g
- Sehr reissfest für hohe Belastungen
- Verschluss: Selbstklebebend oder mit Flachkopfklammern
- Coex-Luftpolsterfolie
- Wasserabweisend
- Papier und Folie leicht voneinander zu trennen, daher umweltgerecht zu entsorgen
Weitere Informationen: | | Material: | Folie/Papier | Farbe: | weiß | Gewicht VE in KG: | 1,781 | Länge innen: | 90 mm | Breite innen: | 165 mm | Länge außen: | 275 mm | Breite außen: | 200 mm | DIN: | C5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, luftpolster versandtasche weiß, luftpolster versandtasche, luftpolster versandtaschen 170x265mm, Selbstklebeverschluss, Lupo, Luftpolster, Versand, Verpackung, Post, Umschlag, Tasche, Luftpolsterbrief, Briefumschlag, 6130123, 6.130.123, 61.301.23, airpoc |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Box | Frei Haus | ab € 0,132* | € 0,415* | | | | | 8 Tage | | | 100 | | pro Box | € 3,99* | ab € 0,19* | € 0,46* | | | | Lager 123 | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,18* | € 0,46* | | | | | | 10 Tage | | | 100 | | pro Box | € 4,95* | ab € 0,33* | € 0,46* | | | | | 3 Tage | | | 200 | | pro Box | Frei Haus | ab € 0,3612* | € 0,4618* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 46,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|