Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Polster-Versandtasche, 162 x 229 x 50 mm, weiß, DIN C5, K-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polster-Versandtasche, 162 x 229 x 50 mm, weiß, DIN C5, K-Pack
Polster-Versandtasche, 162 x 229 x 50 mm, weiß, DIN C5, K-Pack
Artikel-Nr.:
     123TP-6130010
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     6130010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Papier-Polstertasche
Papierpolster-Tasche
Papierpolster-Versandtasche
Papierpolstertasche
Die umweltfreundliche, 3-lagige Polstertasche
  • Leichtes Befüllen durch glatte Innenhülle aus Papier
  • Sehr gute Polsterung durch drei Papierlagen
  • Auch beim Aufreißen der Tasche absolut staubfrei
  • Umweltfreundlich, 100% Papier
  • Guter Kantenschutz
  • Geringes Eigengewicht
... > Lager 123 > Versandverpackungen für Post- und Paketdienste > Versandtaschen und -beutel
Weitere Suchbegriffe: Papierpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, Polster, Versandtasche, Versand, Verpackung, Post, Umschlag, Tasche, Polsterumschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abrollgerät mit Messer, für Adressen-Schutzfilm, 130 und 150 mm Rollenbreite
TransPak
9070060
ab € 24,73*
Zubehör
PP-Klebeband, 130 mm breit x 66 lfm, transparent, Adressschutzfilm
TransPak
5570061
ab € 3,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2012 Mercateo AG