Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollpapp-Versandtasche, 215x270mm, B5, 450g/qm, braun, SK-Verschluss und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vollpapp-Versandtasche, 215 x 260 mm, 500g/qm, braun
Vollpapp-Versandtasche, 215 x 260 mm, 500g/qm, braun
Artikel-Nr.:
     123TP-6030021
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     6030021
EAN/GTIN:
     4056705100626
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen
  • Ideal für portooptimierten Versand von Katalogen, Büchern, Geschäftsunterlagen, Fotos etc.
  • Verschluss: Selbstklebeverschluss oder Verschlussclip
  • Mit Aufreissperforation
  • Aussenmass: 215 x 270 mm (L x B)
  • Gewicht: 60 g
  • Geringes Eigengewicht durch hochwertige Vollpappe
  • Umlaufender Kantenschutz
  • Variable Füllhöhe bis ca. 30 mm
  • Das Nutzmass verkleinert sich bei zunehmender Füllhöhe
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
0,064
Qualität:
450g/m²
Länge innen:
210 mm
Breite innen:
260 mm
Länge außen:
270 mm
Breite außen:
220 mm
DIN:
B5
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, kreuzverpackung braun, kreuzverpackung, wellpappe kreuzverpackung, Selbstklebeverschluss, Kartontasche, Vollpapp, Versandtasche, Umschlag, 6030021, 6.030.021, 60.300.21, Vollpappversandtasche, Vollpapp-Versandtasche, kartonversandtaschen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Box
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,56*
Lager 123
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,61*
9 Tage
5000
100
pro Box
€ 3,99*
ab € 0,33*
€ 0,64*
11 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4815*
€ 0,6415*
5 Tage
unbekannt
100
pro Box
€ 5,50*
ab € 0,4874*
€ 0,6574*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 61,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.