| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-5570018 Herst.-Nr.: 5570018 EAN/GTIN: 4056705700185 |
| |
|
| | |
| - Für hohe Sicherheit und Aufmerksamkeit
- Aufdruck in Deutsch
- Extrem hohe Klebkraft für einen sicheren, festen Verschluss
- Leicht und einfach zu verarbeiten
Weitere Informationen: | | Material: | PP | Farbe: | weiß | Gewicht VE in KG: | 0,187 | Länge innen: | 66 m | Breite innen: | 50 mm | Stärke: | 55 µ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, Packband mit Warnhinweisen, Warnklebeband für Pakete, pp-klebeband 50mm x 66lfm, pp-klebeband weiß, pp-klebeband, Signalklebeband weiß, Signal, Warn, Klebeband, Transportsicherung, 5570018, 5.570.018, 557.008, PP-Signalband, PP-Signalband in extra leuchtendem Orange, klebebänder, warnklebebänder |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 0,71* | € 3,32* | | | | | 5 Tage | | | 12 | | € 7,90* | ab € 0,78* | € 3,39* | | | | Lager 123 | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 1,35* | € 3,62* | | | | | | 12 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 2,93* | € 3,81* | | | | | 10 Tage | | | 12 | | € 3,99* | ab € 1,69* | € 3,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,02046* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen | Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 43,44* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|