| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-5520727 Herst.-Nr.: 5520727 EAN/GTIN: 4056705064195 |
| |
|
| | |
| Papier-Warnklebeband Vorsicht Glas! 50 mm x 50 lfm. Das umweltfreundliche Papier Klebeband mit Naturkautschukkleber - Sehr gute Klebkraft > 2,1 N/cm
- Gute Feuchtigkeits- und Witterungsbeständigkeit
- Hitzebeständigkeit - kurzfristig bis ca. +80 °C
- Sehr reißfestes Kraftpapier als Trägermaterial
- Reißkraft: min. 31 N/cm
- Recycelbar, da 100% Papier
- Kein Trennen von Karton und Klebeband mehr notwendig
- vegan
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, Verpackungshinweisband, papier-klebeband 50mmx50m, papier klebeband, papier-klebeband rot, Papier-Warn-Packband, rot |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 123 | | | | 36 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,49* | € 4,80* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 70,06032* | € 159,34032* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 69,62004* | € 167,87016* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 96,94008* | € 173,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Stück | Mindestbestellmenge: 36 Stück ( entspricht € 172,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|