| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-5520065 Herst.-Nr.: 5520065 EAN/GTIN: 4056705200654 |
| |
|
| | |
| - Glasfaserverstärktes Spezialband aus PP mit Fadenverstärkung in Längs- und Querrichtung
- Extrem hohe Klebkraft durch Hotmelt-Kleber
- Sehr hohe Reiss- und Dehnfestigkeit
- Hervorragend geeignet zum Bündeln, Umreifen und Fixieren
- Unempfindlich gegen Feuchtigkeit
- Geeignet für Gefahrgutverpackungen
- Klebkraft: 8 N/cm
- Reisskraft: 220 N/cm
Weitere Informationen: | | Material: | PP | Farbe: | transparent | Gewicht VE in KG: | 0,113 | Länge innen: | 50 m | Breite innen: | 19 mm | Stärke: | 130 µ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gefahrgut-Verpackungsband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband transparent, filament klebeband, Glasfaser, Filament, Klebeband, Schwergut, Gefahrgut, spezialband, Gefahrgutklebeband, Gefahrgutband, 5520065, klebebänder |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 96 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,44* | € 3,26* | | | | | 1 Tag | | | 48 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 2,47* | € 3,29* | | | | | 11 Tage | | | 48 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,12* | € 3,30* | | | | | 13 Tage | | | 48 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,58* | € 3,42* | | | | Lager 123 | | | | 12 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 1,75* | € 4,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,035* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen | Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 49,44* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|