| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-5233100 Herst.-Nr.: 5233100 EAN/GTIN: 4056705331006 |
| |
|
| | |
| Die praktische und preisgünstige Verpackung für Bücher, Kataloge, Broschüren, Muster etc. - Variable Füllhöhe von 10 - 115 mm
- Hervorragender Produktschutz durch seitliche Stosskanten
- Mit verstärkter Aussenkante
Weitere Informationen: | | Material: | Wellpappe | Farbe: | braun | Gewicht VE in KG: | 4,68 | Qualität: | 1.20 B | Länge innen: | 330 mm | Breite innen: | 260 mm | Höhe innen: | 115 mm | DIN: | C4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Kalenderpack, Wellpapp Kalenderverpackung, Wellpappe Kalenderpack, Wellpappe Kalenderverpackung, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, wickelverpackung wellpappe, kreuzverpackung, Drehfix, Verpackung, Schachtel, Versandkarton, Versand, Versandverpackung, Post, A4, 5233100, 5.233.100, 52.331.00, katalogverpackung, zeitschriftenverpackung, musterverpackung, broschürenverpackung |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 123 | | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,70* | € 1,86* | | | | | | 11 Tage | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,36* | € 1,95* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 10,14* | € 38,58* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 10,37* | € 39,25* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 3,99* | ab € 17,03* | € 42,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 46,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|