Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 1-wellig, 310x230x110mm, A5, Qualtität 1.20B, braun, Automatikboden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Automatikkarton 310 x 230 x 110mm, Qual.1.20B, braun
Automatikkarton 310 x 230 x 110mm, Qual.1.20B, braun
Artikel-Nr.:
     123TP-5233074
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5233074
EAN/GTIN:
     4056705068483
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton
  • Einfaches Aufrichten durch Automatikboden und schnelles Verschliessen durch Selbstklebeverschluss
  • Boden und Deckel vollflächig überlappend, dadurch doppelter Schutz
  • Für Güter bis 20 kg
  • Mittels Selbstklebeverschluss leicht und ohne zusätzliches Klebeband zu verschliessen
  • Schnelles öffnen durch Aufreisshilfe
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
4,4
Qualität:
1.20B
Länge innen:
160 mm
Breite innen:
130 mm
Höhe innen:
70 mm
7:
Pappe 1-wellig
Traglast:
20 kg
Weitere Suchbegriffe: Schnellkarton, Wellpapp Aufrichtekarton, Wellpapp Aufrichteschachtel, Wellpappe Aufrichtekarton, Wellpappe Aufrichteschachtel, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, kreuzverpackung braun, kreuzverpackung, wellpappe kreuzverpackung, Selbstklebeverschluss, Automatikbodenkarton, Automatikboden, Versandkarton, Versand, Karton, Schachtel, Versandverpackung, Automatik-Karton, 5233074, 52.330.74, 5.233.074
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,60*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.