Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 1-wellig, 345x256x130mm, C4, Qualtität 1.3B, braun, Automatikboden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packfix, 310x230x110-160mm, Qual.1.3B, braun, Automatikboden
Packfix, 310x230x110-160mm, Qual.1.3B, braun, Automatikboden
Karton 1-wellig, 345x256x130mm, C4, Qualtität 1.3B, braun, Automatikboden
Karton 1-wellig, 345x256x130mm, C4, Qualtität 1.3B, braun, Automatikboden
Karton 1-wellig, 345x256x130mm, C4, Qualtität 1.3B, braun, Automatikboden
Artikel-Nr.:
     123TP-5233065
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5233065
EAN/GTIN:
     4056705330658
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton
  • Einfaches Aufrichten durch Automatikboden und schnelles Verschliessen durch Selbstklebeverschluss
  • Boden und Deckel vollflächig überlappend, dadurch doppelter Schutz
  • Für Güter bis 30 kg
  • Mittels Selbstklebeverschluss leicht und ohne zusätzliches Klebeband zu verschliessen
  • Schnelles öffnen durch Aufreisshilfe
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
0,221
Qualität:
1.30B
Länge innen:
310 mm
Breite innen:
230 mm
Höhe innen:
160 mm
Pappe:
1-wellig
Traglast:
30 kg
DIN:
C4
Weitere Suchbegriffe: Schnellkarton, Wellpapp Aufrichtekarton, Wellpapp Aufrichteschachtel, Wellpappe Aufrichtekarton, Wellpappe Aufrichteschachtel, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, kreuzverpackung braun, kreuzverpackung, wellpappe kreuzverpackung, Selbstklebeverschluss, Packfix, Automatikbodenkarton, Automatikboden, Versandkarton, Versand, Karton, Schachtel, Versandverpackung, Automatik-Karton, 5233065, 52.330.65, 523.306
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,27939*
€ 3,01939*
Lager 123
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,80*
€ 3,11*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 21,61*
€ 55,35*
5 Tage
87
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 23,13*
€ 57,18*
9 Tage
50
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 39,61*
€ 64,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 62,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.