Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 1-wellig, 305x215x140-220mm, Qualtität 1.3B, braun, Automatikboden, A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packfix, 305x215x140-220mm, Qual.1.3B, A4, braun, Automatikboden
Packfix, 305x215x140-220mm, Qual.1.3B, A4, braun, Automatikboden
Artikel-Nr.:
     123TP-5233063
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5233063
EAN/GTIN:
     4056705330634
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton
  • Einfaches Aufrichten durch Automatikboden und schnelles Verschliessen durch Selbstklebeverschluss
  • Boden und Deckel vollflächig überlappend, dadurch doppelter Schutz
  • Für Güter bis 30 kg
  • Mittels Selbstklebeverschluss leicht und ohne zusätzliches Klebeband zu verschliessen
  • Schnelles öffnen durch Aufreisshilfe
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
0,203
Qualität:
1.30B
Länge innen:
305 mm
Breite innen:
215 mm
Höhe innen:
220 mm
Pappe:
1-wellig
Traglast:
30 kg
DIN:
A4
Weitere Suchbegriffe: Schnellkarton, Wellpapp Aufrichtekarton, Wellpapp Aufrichteschachtel, Wellpappe Aufrichtekarton, Wellpappe Aufrichteschachtel, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, kreuzverpackung braun, kreuzverpackung, wellpappe kreuzverpackung, Selbstklebeverschluss, Packfix, Automatikbodenkarton, Automatikboden, Versandkarton, Versand, Karton, Schachtel, Versandverpackung, Automatik-Karton, 5233063, 52.330.63, 523.306
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,94706*
€ 2,59706*
Lager 123
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,24*
€ 2,69*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 16,01*
€ 47,88*
5 Tage
87
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 17,18*
€ 49,21*
9 Tage
50
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 30,95*
€ 58,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 53,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.