| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-5232051 Herst.-Nr.: 5232051 EAN/GTIN: 4056705320512 |
| |
|
| | |
| - Ideale Verpackung für CDs, Bücher, Zeitschriften und Kataloge
- Versand als Maxibrief und als Warenpost National möglich
- Aussenmass: 353 x 223 mm (L x B)
- Variable Füllhöhe von 20 - 75 mm
- Eigengewicht: 123 g
- Selbstklebeverschluss spart Zeit und Klebeband
- Schnelles und einfaches öffnen durch Aufreissperforation
- Umlaufender Kantenschutz und ausgeprägter Eckenschutz
- Security-Strip verbindet die Seitenklappen mit dem Deckel und verhindert dadurch ein unbemerktes Entnehmen der Ware
Weitere Informationen: | | Material: | Wellpappe | Farbe: | weiß | Gewicht VE in KG: | 3,125 | Qualität: | 1.02. | Länge innen: | 302 mm | Breite innen: | 215 mm | Höhe innen: | 75 mm | Länge außen: | 353 mm | Breite außen: | 223 mm | DIN: | A4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Kalenderpack, Wellpapp Kalenderverpackung, Wellpappe Kalenderpack, Wellpappe Kalenderverpackung, CD-Versand, CD-Versandbox, CD-Versandverpackung, CD/DVD-Briefbox, CDVersandbox, DVD Versandbox, Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, wellpappe kreuzverpackung, kreuzverpackung, wickelverpackung weiß, Security-Strip, Medienverpackung, Multiwell, Multibox, Schachtel, Versandkarton, Versandverpackung, 5232051, 5.232.051, 52.320.51, buchverpackung, katalogverpackung, zeitschriftenverpackung, cd verpackung, maxibrief, Aufreißperforation, aufreißhilfe |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 123 | | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,11* | € 2,11* | | | | | | 12 Tage | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,64* | € 2,18* | | | | | 20 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 1,77* | € 2,35* | | | | | | | | 1 | | pro Box | Frei Haus | ab € 13,97* | € 46,95* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Box | € 3,99* | ab € 33,02* | € 57,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 52,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|