Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 2-wellig, 1200x150x150 mm, Qualität 2.3BC, braun, B0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lange Kartonagen mit längsseitiger Öffnung, 1200 x 150 x 150 mm
Lange Kartonagen mit längsseitiger Öffnung, 1200 x 150 x 150 mm
Artikel-Nr.:
     123TP-5230544
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5230544
EAN/GTIN:
     4056705305441
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton

 Zum einfachen Befüllen von sperrigen Produkten

  • Beste Kraftliner-Qualität
  • Längsseitige öffnung für einfaches Einlegen des Packgutes
  • Platzsparend durch flache Anlieferung
  • Für Güter bis 30 kg
  • Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
4,88
Qualität:
2.30bc
Länge innen:
1200 mm
Breite innen:
150 mm
Höhe innen:
150 mm
Pappe:
2-wellig
FEFCO Typ:
201
Traglast:
30 kg
DIN:
B0
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, Falthülse, Pappversandhülse, Planversandhülse, Posterkarton, Versandhülsen, Wellpapp Versandhülse, Wellpappe Versandhülse, lange Kartons, versandhülse 2wellig, fefco 0201, fefco0201 2 wellig, Lange Kartonagen mit längsseitiger Ãffnung, Karton, Kartonage, lang, Versand, Versandverpackung, Versandkarton, Wellpapp, 2-wellig, zweiwellig, 5230544, 5.230.544, 52.305.44
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,88258*
€ 5,12258*
Lager 123
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,81*
€ 5,31*
19 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,91*
€ 7,74*
1
pro Box
Frei Haus
ab € 19,53*
€ 47,40*
10 Tage
10
1
pro Box
€ 3,99*
ab € 31,57*
€ 55,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 53,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.