| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-5230543 Herst.-Nr.: 5230543 EAN/GTIN: 4056705305434 |
| |
|
| | |
| - Beste Kraftliner-Qualität
- Ideal für den Postversand
- Längsseitige öffnung für einfaches Einlegen des Packgutes
- Verschluss mit allen Arten von Klebeband
- Platzsparend durch flache Anlieferung
- Für Güter bis 30 kg
- Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen: | | Material: | Wellpappe | Farbe: | braun | Gewicht VE in KG: | 9,84 | Qualität: | 1.30c | Länge innen: | 600 mm | Breite innen: | 150 mm | Höhe innen: | 150 mm | Pappe: | 1-wellig | FEFCO Typ: | 201 | Traglast: | 30 kg | DIN: | A1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, Falthülse, Pappversandhülse, Planversandhülse, Posterkarton, Versandhülsen, Wellpapp Versandhülse, Wellpappe Versandhülse, lange Kartons, wellpappe faltkartons, fefco 0201, wellpapp faltkarton fefco 0201, Lange Kartonagen mit längsseitiger Ãffnung, Karton, Kartonage, lang, Versand, Versandverpackung, Versandkarton, Wellpapp, 2-wellig, zweiwellig, 5230543, 5.230.543, 52.305.43 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,7544* | € 1,0044* | | | | Lager 123 | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,53* | € 1,03* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 22,42* | € 45,54* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 24,33* | € 47,54* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,59* | ab € 44,17* | € 58,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 51,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|