| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-5230542 Herst.-Nr.: 5230542 EAN/GTIN: 4056705305427 |
| |
|
| | |
| Zum einfachen Befüllen von sperrigen Produkten - Beste Kraftliner-Qualität
- Längsseitige öffnung für einfaches Einlegen des Packgutes
- Platzsparend durch flache Anlieferung
- Für Güter bis 30 kg
- Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich.
Weitere Informationen: | | Material: | Wellpappe | Farbe: | braun | Gewicht VE in KG: | 6,52 | Qualität: | 2.30bc | Länge innen: | 1200 mm | Breite innen: | 200 mm | Höhe innen: | 200 mm | Pappe: | 2-wellig | FEFCO Typ: | 201 | Traglast: | 30 kg | DIN: | B0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, wellpappe faltkartons 2 wellig, fefco 0201, wellpappe faltkartons, Lange Kartonagen mit längsseitiger Ãffnung, Karton, Kartonage, lang, Versand, Versandverpackung, Versandkarton, Wellpapp, 2-wellig, zweiwellig, 5230542, 5.230.542, 52.305.42 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,01336* | € 5,39336* | | | | Lager 123 | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,01* | € 5,53* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 20,92* | € 49,22* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 20,90* | € 49,35* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 3,99* | ab € 32,33* | € 56,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 55,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|