Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 1-wellig, 108x108x610mm,A1, Qualität 1.20 B, braun, für lange Güter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 108 x 108 x 610 mm, Qualität 1.20 B
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 108 x 108 x 610 mm, Qualität 1.20 B
Artikel-Nr.:
     123TP-5230511
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5230511
EAN/GTIN:
     4056705305113
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
  • Optimal zum Versenden und Archivieren
  • Aussenmass:114 x 114 x 625 (L x B x H)
  • Ansprechende Optik durch volldeckenden Boden und Deckel
  • Verschluss mit Selbstklebestreifen möglich
  • flachliegende Anlieferung, dadurch platzsparende Lagerung
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
3,5
Qualität:
1.20B
Länge innen:
108 mm
Breite innen:
108 mm
Höhe innen:
610 mm
Pappe:
1-wellig
FEFCO Typ:
203
Länge außen:
114 mm
Breite außen:
114 mm
Höhe außen:
625 mm
Traglast:
20 kg
DIN:
A1
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0203, Fefco0203, Kartonagen nach FEFCO-0203, Kartons nach FEFCO-0203, Falthülse, Pappversandhülse, Planversandhülse, Posterkarton, Versandhülsen, Wellpapp Versandhülse, Wellpappe Versandhülse, lange Kartons, falthülse wellpappe, falthülse viereckig, posterkarton, Selbstklebeverschluss, Poster, Plakat, Posterversand, Plakatversand, Poster-Versand, Plakat-Versand, Wellpapp, 1-wellig, Karton, Kartonage, Verpackung, Wellpappe, Versandverpackung, Versandkarton, 5230511, 5.230.511, 523,051
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 0,68*
€ 1,46*
5 Tage
2589
50
€ 7,90*
ab € 0,75*
€ 1,54*
8 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 1,2047*
€ 1,5747*
Lager 123
50
Frei Haus
ab € 0,99*
€ 1,63*
9 Tage
1000
50
€ 3,99*
ab € 1,08*
€ 1,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 81,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.