Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noppenschaumverpackung, 272x157x70mm,Schaumhöhe 35mm, braun, Noppenschaum,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Noppenschaumverpackung, 272 x 157 x 70 mm, , braun
Noppenschaumverpackung, 272 x 157 x 70 mm, , braun
Noppenschaumverpackung, 272x157x70mm,Schaumhöhe 35mm, braun, Noppenschaum,
Noppenschaumverpackung, 272x157x70mm,Schaumhöhe 35mm, braun, Noppenschaum,
Noppenschaumverpackung, 272x157x70mm,Schaumhöhe 35mm, braun, Noppenschaum,
Artikel-Nr.:
     123TP-5230416
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5230416
EAN/GTIN:
     4056705304161
Suchbegriffe:
FEFCO-0509
Fefco0509
Noppenschaum-Boxen
Noppenschaum-Verpackung
  • Für besonders empfindliche Güter - z.B. Produkte aus Optik, Elektronik, Pharma etc.
  • Bester Schutz für stossempfindliche Güter durch aufkaschierten Noppenschaumstoff
  • Schaumhöhe: 35 mm
  • Besonders stabiler Karton
  • Einfaches, bequemes Handling
  • Besonders wirtschaftlich, mehrfach verwendbar
  • Auch leitfähig lieferbar
Weitere Informationen:
Material:
Noppen-Schaumstoff
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
5,084
Länge innen:
272 mm
Breite innen:
157 mm
Höhe innen:
70 mm
FEFCO Typ:
509
Länge außen:
274 mm
Breite außen:
162 mm
Höhe außen:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: Noppenschaumverpackung, Polster-Box, Polsterbox, Wellpapp Polsterbox, Wellpappe Polsterbox, noppenschaumverpackung braun, noppenschaum verpackung, Noppenschaum, Warenschutz, Warensicherung, Versandverpackung, Polster, Schaumstoff, Schachtel, 5230416, 5.230.416, 523.046, schaumpolster, schaumpolsterverpackung, warensendung, schaumschiebeschachtel, schiebeschachtel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 123
62
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,61*
€ 3,95*
11 Tage
unbekannt
62
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,21*
€ 4,11*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 139,2303*
€ 214,4704*
5 Tage
17
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 146,5804*
€ 226,4302*
5 Tage
17
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 146,92016*
€ 236,12018*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 62 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 186 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 310 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 620 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 62 Stück
Mindestbestellmenge: 62 Stück ( entspricht € 244,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.